レジャー鉈 剣型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40234905 品番SGKN-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

枝打ち、薪割り用です。
鋼付刃で切れ味抜群。

全長(mm)300 刃長145 用途 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234905
2020-07-11
用途:
植木の枝打ち・選定等に使用

レッドブック(¥2990)を見て購入を決めましたが、インターネット(¥3890)では価格がかなり高くなっていました。レッドブックを送付した人には価格改定書を送付しないとレッドブックのみで購入した人に対して安い価格で引きつけて高い価格で販売するのは詐欺になるのでは無いでしょうか?。私も買うか買わないか迷いましたが、購入しました。お客の立場になって検討をお願いします。

12人が参考にしています
対象商品:
40234905
2020-10-09
用途:
キャンプ
Peace eco 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

歯の厚さは3.8mm程あり重厚感あります。柄の部分に造りに粗さはありますが重さもあって使えそうです。まだ実際つかってませんがトータルでバランスのいい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40234905
2020-09-29
用途:
農作業
農・林・水産業

楽しみにしておりましたが、未開封の状態からホコリや傷が目立ちとても残念。洗えば取れるかなと洗いもしましたが汚れも取れず、刃こぼれもありました。切れ味も想像より悪い。

4人が参考にしています
対象商品:
40234905
2020-02-12
用途:
たきぎ割り
その他業種

山で暮らしていますので、こんな鉈が欲しかったのでとても重宝しています
普通の鉈ですと持ち歩くのに少し重いので
軽さも切れ味も申し分ありません!

1人が参考にしています
対象商品:
40234905
2018-11-16
用途:
釣りでのキャンプ時に、登山に使用。
ペンション グリーングラス 様

コンパクトなサイズで邪魔にならないので使い勝手がよい。難点は鞘からの出し入れにボタンが煩わしいのでワンタッチのストッパーがあればの完璧なのだが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
40234905
2016-01-06
用途:
山菜採り

山菜採りに使っていますが、もう少し自重が有った方が、使い易いように感じます。
小型ですから、あまり太い木は切れませんが、春先の枯れ枝や新芽の柔らかい枝を切り取るには、取り回しが楽です。

対象商品:
40234905
2014-11-09
用途:
キャンプでの枝切り
カーメンテナンス・サイタ 様 (サービス業)

使用感は、鉈柄が少し細いような気がします。わたしは柄にひもを巻きつけ若干太くして使ってます。切れ味は普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
40234905
2016-01-03
用途:
山林作業

サックの留め金が 5〜6回使用したら 外れなくなり壊れてしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする