GF柄アッキス 700mm

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40234966 品番SGA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

仮枠作業用です。
丈夫なグラスファイバーハンドル。
全鋼刃で耐久性抜群。

全長(mm)700 刃幅(mm)90 用途 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
切り株除去
その他業種

直径30cmの切り株除去に使いましたが、重さ、切れ味、頑丈さ問題なし。
価格的にもリーゾナブルでおすすめです。

対象商品:
40234966
2022-04-10
用途:
薪割りと切り株処理
建設業・工事業

薪割りでの食い込み時抜け良さと、生木のV字切と枝払いで切れが良かったです。
ただ径の大きな薪用にはもうすこし柄のながいものと考えています。

対象商品:
40234966
2021-10-25
用途:
薪割り
鳥山・アンド・カンパニー 様 (サービス業)

丸太の薪割りには斧の重量が足りないが、15cm前後の薪割りなら、取り回しが良く有効に感じる。

対象商品:
40234966
2021-09-15
用途:
薪割り等
農・林・水産業

薪割りに使用しようとしたが、型枠用があるのを知らなかったので刃を付けなければ使えないと他のレビューにあったので付けたが値段が安いし何とか使えそうです。

対象商品:
40234966
2021-09-02
用途:
まき割り
農・林・水産業

まき割りに使ってみようかと思いましたが他のレビューにもあったように刃を付けないたとダメかなと思いつけましたが、まだ使ってませんが値段も安いので良かったです。何とかいけそうです。

対象商品:
40234966
2021-06-21
用途:
薪割り

切れ味も良く、コストパフォーマンスも良くて最高です!

対象商品:
40234966
2020-12-05
用途:
思いの外、良いですよ(^_^)/~

確か、纏めて運賃サービスの1点として購入した記憶です。柄が樹脂製で滑り止めの形状が気に入っての購入でした。樫の柄の和鉞の大・中しか使用してなかったので樹脂の柄の鉞で洋風なのが良い感じ。金属部と柄の接合部もシッカリとしてgood!でした。薪を割ってみると
和鉞の中よりも割れません(-_-メ) 浅はかでした、刃がついていなかったのですグラインダーで刃を尖らせて割るとバッチリでした。千吉は思いの外、良いアッキスですよ\(^o^)/

2人が参考にしています
対象商品:
40234966
2021-01-12
用途:
竹の根起こし
京都府自転車連盟 様

切り株一般の根起こしに使っています ちょうどいい重さで破壊力も取り回しもいい具合です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする