※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-2CT-TOUGH-2×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 40235108 SL-2CT-TOUGH-2×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 40235108

スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)4 注文コード40235108 品番SL-2CT-TOUGH-2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。

導体公称断面積(mm2)2 芯数(C)4 全長(m)100 導体外径(Φmm)1.8 種類産業機械用ケーブル 識別黒/白/赤/緑 概算質量(kg/km)210 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)12.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40235108 SL-2CT-TOUGH-2×4 24902659 SL-2CT-TOUGH-2×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 1巻(100m) 109,800 税込120,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234977
2019-08-31
用途:
無線機移動電源
農・林・水産業

個人で購入するには高価なケーブルだが、外皮は剥きやすく適度に柔らかく、
変なクセもつかないので非常に使いやすいケーブル

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする