※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB25T6S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし 注文コード40235502 品番LEFB25T6S-300
参考基準価格(税別)¥104,450 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 駆動方式ベルト モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W サイズ(mm)25 モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする