千吉
千吉の 除草具
千吉の 雑草抜き
PC柄雑草鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235526
品番
SGJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
除草作業用です。
細かい部分の作業に。
用途
雑草抜き
材質
刃部:刃物鋼、柄部:プラスチック
全長(mm)
250
質量(g)
80
刃長(mm)
70
柄長さ(mm)
120
材質(刃)
刃物鋼