EGP-3 園芸用万能鋏 E-Value 40235912

EGP-3 園芸用万能鋏 E-Value 40235912
EGP-3 園芸用万能鋏 E-Value 40235912

園芸用万能鋏

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40235912品番EGP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

園芸作業全般用です。
万能タイプで多用途に使えます。
段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途園芸鋏全長(mm)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼質量(g)200材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235912
2023-10-13
用途: 畑の枝切り
うたしショップこうたろう卸売・小売業

今まで普通のハサミで切ってたけど。。
切りやすい。
重すぎず、軽すぎず、使い分けてます。
もう一個欲しいです。

対象商品 : 40235912
2023-05-22
用途: 畑の野菜の作業全般
卸売・小売業

使っていた鋏の切れが悪くなり、これに交換。少し重めだが、使い勝手は、以前の物よりも良い。切れ味抜群と迄はいかないが、何でもよく切れる。コスパも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40235912
2021-10-30
用途: 枝切り
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売っている廉価品よりはるかに切れ味、耐久性があり、満足して2本目も購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40235912
2020-05-09
用途: お花の手入り
永世堂建設業・工事業

硬い枝でも簡単に切れるので、とても使いやすいです。
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 40235912
2017-11-09
用途: PPテープのカット
卸売・小売業

買ったばかりなので切れ味は良いです。とりあえずは目的を達成しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40235912
2017-02-02
用途: お花を切って居ます(お花屋さんですから)(
道生花店卸売・小売業

もうちっとなめらかさがあると最高だと思います
一度 油を注入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする