SGL-9 角型パイプ柄軽量刈込鋏 千吉 40236165

角型パイプ柄軽量刈込鋏

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード40236165品番SGL-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。
軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。
作業時の負担軽減クッションゴム付き。
便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。

用途刈込鋏全長(mm)660刃長(mm)170切断能力(mm)10材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)600使用目的刈込
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 切れ味よし!耐久力よし!頼れる1本。
その他業種

雑草刈り・細い枝刈りにつかうが、雑草のなかには結構しっかりした枝がまざっていたりする。その際見分けがつかず結構一緒に切ってしまう。そんなときびくともせず(まあある程度太いときはむりだが、1~2ミリ程度の細くてかたい枝ならOK)バッサリ切ってくれる。頼れる1本だ。

対象商品 : 40236165
2021-09-05
用途: 植栽作業
コウノ設備建設業・工事業

軽くて、切れあじは、いいです。軽くて使いやすいです。

対象商品 : 40236165
2020-05-17
用途: 草刈
アトリエつくし教育・研究機関

山の草刈で、以前買ってすぐに誤って草と一緒に谷に落としてしまったので買いなおしました。軽くて切れ味もいいです。

対象商品 : 40236165
2018-12-24
用途: 刈り込み鋏
製造業

軽量で使い勝手良かったです。切れ味は普通ですが、長時間の作業も軽いのでそれを上回るものでしかも安い。良い商品でした。

対象商品 : 40236165
2017-01-15
用途: 庭の木剪定
農・林・水産業

これまで、柄が木製の刈込鋏を使っていましたが、角型パイプ柄軽量刈込鋏は軽く
長時間作業しても疲れが違います。切れ味も良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40236165
2013-09-06
用途: 植木のせん定

軽くて、切れ味抜群。女性やお年寄りが作業するのに最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 40236165
2023-10-29
用途: 垣根の除草
原田農園農・林・水産業

パイプの切味が悪い・両手で挟むとき、よくくわえにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする