ラチェット式太枝切鋏

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236192 品番SGFL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

剪定作業用です。
ラチェット機構で作業が楽です。
軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。
樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。

全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 用途太枝切鋏 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
枝等の剪定作業
その他業種

軽い力で、それなりに切れた、また、やや太い枝も気持ち良く切れた。

対象商品:
40236192
2022-11-10
用途:
庭の 木の選定に使用。

庭の 木の選定に使用しています。木が太くなり 枝切りが大変になりました。この枝切鋏は 切断が楽になり 太い枝も切断でき 重宝しています。

対象商品:
40236192
2021-09-22
用途:
植木の選定
その他業種

やや重量感があり、女性は無理。だだしそれを上回る切れ味です。時間短縮となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40236192
2020-11-25
用途:
庭木の手入れ時
農・林・水産業

「ラチェット式」の剪定バサミを使うのは初めてでしたが、程なく慣れることができました。とても使いやすく、作業が捗ります。
 刃の取付部分2箇所のグリップは使い勝手を向上させてくれます。
 本体の重さについても不都合は感じませんが、敢えて言えば刃先の重量感に対して手元が軽く感じられます。シャフトがもう少々長ければさらにバランス良く使いやすくなるのではないか、との感想を持ちました。
 これからも活躍してくれそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
40236192
2019-12-02
用途:
庭の選定作業に使用
エフワンモトイシ 様 (卸売・小売業)

山茶花が大きくなりすぎたので、枝ぶりを格好良くしようと思って、使ってみましたけど、おもったより軽くて、使い良かったですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
40236192
2018-10-19
用途:
太めの枝切り。

枝を切るのはとても楽だが、意外と重い長い間は疲れるのでちょっとだけきつい。

対象商品:
40236192
2023-03-13
用途:
高い所の枝切用

ラチェット式なのでよく切れるが、思ってたより重い。

対象商品:
40236192
2018-04-13
用途:
庭の樹木を切った後の袋詰め時
製造業

小枝の切断が簡単にできますが、切断力を優先したためやや重いです。
切断力と重さはだいたい比例関係にあるので、そのさじ加減で選ぶと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする