Y-SK11
Y-SK11の 鋏
Y-SK11の 刈込鋏
伸縮式刈込鋏 レッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40236235
品番
SG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
650mm〜1000mmまでの伸縮。
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
(生木)最長時5/最短時15
用途
刈込鋏
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
960
使用目的
刈込