ポリ熊手

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40236375 品番NO.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掃除用です。

材質爪部:ポリプロピレン、柄部:木 全長(mm)580 用途クマデ 質量(g)120 材質(刃)ポリプロピレン 爪数10 先幅(mm)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236384
2022-12-08
用途:
落ち葉掃除
農・林・水産業

しなりが少なく結構しっかりしてます。
以前使っていた物は柔らかすぎてゴミをかき出しにくいものでした。
コレはいい仕事してくれます!

対象商品:
40236384
2020-10-19
用途:
草刈りの片付け
建設業・工事業

オモチャみたいなものかと、あまり期待していなかったが使いやすかった
大きなものは持っていたけど細かいところは良い仕事してくれます

対象商品:
40236384
2020-05-07
用途:
枯れ葉などの清掃。
サービス業

長さ、はばが狭い空間の枯れ葉集めにちょうどよい。竹製はすぐこわれてしまうのでチヨッと高くなるが合成樹脂製に変えた。

1人が参考にしています
対象商品:
40236375
2020-05-11
用途:
庭木の剪定と掃除
その他業種

軽いので長時間でも疲れません。切り終えた枝を払い落したり、集めたりする時、熊手の幅と開き具合がちょうど良いです。短めの柄も使いやすかったです。

対象商品:
40236375
2020-04-13
用途:
庭の掃除
教育・研究機関

植木の下、狭い所で使いやすい細い熊手を探していたので、これだ!と購入しました。めちゃくちゃ使いやすい!ただ、柄が短いのでマイナス1。伸縮できれば最高です。

対象商品:
40236375
2020-05-05
用途:
庭木の下の草刈りの際に

しっかりとした造りですが、なぜか蝶ネジで棒に取り付けてあり、干渉するので狭い置場にに置くには気を使います。ダイソーにあるポリ熊手の5倍の価格ですが大差ない様に思える作りです。

対象商品:
40236384
2017-07-18
用途:
庭の草刈り後の清掃に使用
医療・福祉・介護関連業

以前は竹製の熊手を使用していたが雨にさらされて熊手部分が分解した。
今回はポリ材質で柄も短いので購入。草刈り後に使用したが乾燥した草は
上手く集められるが刈り取ったばかりの草は滑ってしまう傾向あり。数日
乾燥させてから使用するにはコンパクトで置き場所もとらず最適です。

対象商品:
40236384
2017-05-06
用途:
庭掃除
その他業種

軽くて、作業をするのに疲れません。開き具合もちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする