オールステンレス火ばさみ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40236411 品番CC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ゴミ拾い・炭つかみ用です。
錆びにくいステンレス製。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)450 幅(mm)25 用途火ばさみ 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236411
2025-06-20
用途:
屋外での煮炊き

普通の火バサミですがステンレス製なので錆に強いと思い購入しました。

対象商品:
40236411
2023-11-29
用途:
ごみ拾い用

環境活動でごみ拾いする際に使用しました。丁度良いサイズでステンレス製なので長く綺麗な状態で使えます。モノタロウ製と各2本ずつ購入しましたが、どちらも同じ位良いです。

対象商品:
40236411
2020-05-25
用途:
ムカデ対策
製造業

ムカデが出る季節になりましたので一階、二階、玄関などにおいてます!いつ見つけても直ぐに捕まえられるので安心です!商品もシッカリしてますし、バネも強いので頑丈です!

2人が参考にしています
対象商品:
40236411
2019-08-09
用途:
宿舎の作業に利用
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

宿舎の作業に利用しているが、コスト、耐久性に満足している。

対象商品:
40236411
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

少額のものでも、在庫にあり対応してくれているので、助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
40236411
2018-07-24
用途:
奉仕作業でのごみ等の片づけに
アサダ店装 様

いろいなメーカーがあるがばねの作用が悪くて開かなくなるものが多いがこれはいいですね

対象商品:
40236411
2018-01-05
用途:
薪ストーブに使用

現場にある薪ストーブに使っています。
ステンなので、サビなどを気にせず使えるのが良いです。

対象商品:
40236411
2016-09-29
用途:
ゴミ拾い

衝動的に購入したもので、使い勝って等は他の商品と同じ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする