ステンレスゴミひろい

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40236463 品番 CC-17 60CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ゴミ拾い用です。
錆びにくいステンレス製。

全長(mm)600 幅(mm)40 用途ゴミ拾い 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236454
2023-10-25
用途:
焚火等
橘工業所  様

ステンレスと書かれていたがSUS304では無かった強度が低い。説明で幅30mmと書かれていたので強いと思い購入しましたが幅21.5mmしかなく重たい枝などはつかめないのでがっくりとした。説明は正しく詳細に書いてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
40236463
2023-06-01
用途:
イベントの片付け時
有限会社エー・アイ・シー東海 様 (サービス業)

柄の長さが60pあるので、身体の負担が軽く、長時間つかえる。グローブをしての作業で効率アップしています。

対象商品:
40236463
2021-07-16
用途:
ゴミ拾い用
株式会社アップル介護サービス 様 (サービス業)

重宝しています。ゴミ拾いには長さがちょうどよいです。

対象商品:
40236454
2021-01-18
用途:
短くてちょうど良い
サービス業

長手を持っていましたが、携帯に便利な短手が欲しかったので満足しています。

対象商品:
40236454
2020-05-18
用途:
工場内の清掃
源気山 様 (卸売・小売業)

軽量で先も使いやすく、長時間使用しても疲れないです

対象商品:
40236463
2022-04-11
用途:
ごみ拾い
その他業種

あまり腰をかがめずにゴミをキッチリはさんで拾える。

対象商品:
40236463
2020-07-02
用途:
落ち葉拾い

長めで、しゃがむ回数が多い時や、多少ごじる握り方をしても先が2/3ほど重なるので掴みぞこねが減ります。100斤のものは捨てました。

対象商品:
40236463
2016-08-18
用途:
ゴミ拾い
不動産業

持ち易く、先もゴミを取りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする