サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40236535 品番 MC-135N
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。

外径(Φmm)135 内径(Φmm)20 刃数26 刃厚(mm)1.2 用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)鉄鋼:4.0、ステンレス:2.0 本体厚さ(mm)1.0 スリット
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
いろいろな作業

丸ノコに装着して1mm厚のアルミの板を総延長5m切断しました。とてもよく切れて満足です。

1人が参考にしています
2025-03-01
用途:
パイプ切断

ステンレスパイプを切断しました。
焼けることもなく30カットしても特に問題ない感じです。

対象商品:
40236526
2022-06-12
用途:
鉄・ステンの切断

年に数回だが現場でステンレス天板を切るとか鉄アングルを切るなどに使用しています。切れ味は不満ありません。

対象商品:
40236535
2023-03-18
用途:
許容回転範囲内なのに
製造業

丸ノコに装着して使用しました。
許容回転速度で利用しましたが、あっという間に斬れ味が無くなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
40236544
2021-12-22
用途:
単管のカット

スライド丸ノコに付けて単管をカットしています。
軽量単管がスパスパ切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
40236535
2020-03-08
用途:
電気工事
オクイデンキ 様

SUSD-1、Gパイプ等普通に切れます。結構切っていますがまだ刃こぼれもないと思います。凄く満足です

3人が参考にしています
対象商品:
40236517
2020-12-06
用途:
鉄筋切断 鉄平板切断
安藤重信 様

よく切れますもう少し持ちが良かったら。もう少し厚物も使えたらと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40236508
2019-10-30
用途:
C型チャンネル鋼の切断
不動産業

チャンネル鋼の廃棄に伴う切断作業に使いました。長時間ハードに使っても刃の欠けもなく満足しています。価格も割安。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする