BF-69 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 40236639 BF-69 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 40236639 BF-69 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 40236639

鉄 片背押丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)64 注文コード40236639 品番BF-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る
材質 付属品2.4×16皿+ビス 仕様木ネジ無 寸法(mm)64 仕上ブロンズ塗装 縦(mm)64 横(mm)33 ねじ穴数6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40236639 BF-69 77389087 BF-69 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 鉄 片背押丁番 BIDOOR(ビドー) 1箱(50枚) 7,698 税込8,468 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする