U字溝ジョレン

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236822 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

溝掃除用です。
U字溝清掃にぴったり形状です。
パイプ柄採用で軽量、丈夫です。
ヘッド部はステンレスでサビに強いです。

全長(mm)1240 刃幅(mm)150 用途ジョレン 材質頭部:ステンレス、柄部:鉄 質量(g)640 刃長(mm)180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236822
2022-08-16
用途:
水田での溝立て、排水。
農・林・水産業

軽いの頑丈で良い。下の刃の角がしっかりしていて、良く土に刺さり、重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
40236822
2018-09-07
用途:
側溝掃除に使用

使いやすいです。いろいろな商品の中で、現物を見ずに購入するということで大変迷いました。後は耐久性に期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
40236822
2016-02-29
用途:
側溝の掃除。

柄が長くて使い勝手が良い。
柄が短いと作業が辛いのでこれ位の長さは必要だと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする