曜日別特売
- フルオートナイロンカッター3 セフティー3 40237355

フルオートナイロンカッター3

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40237355品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。

用途
雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状四角型付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237355
2021-10-26
用途: 庭の雑草の草刈時に使用する。
1949金融・保険業

粗、同じ高さに刈れて、見た目にも芝が生えているようになり、満足しています。

対象商品 : 40237355
2019-06-16
用途: 草刈り
サービス業

一番古くさい商品ですが、自動でナイロンコードが、出る商品より使いやすさは、数段上です。ナイロンコードは、3-4m巻き込まれるので、コードがなくなる心配がありません。ナイロンコードの巻き込みが、簡単に出来る。

対象商品 : 40237355
2018-10-19
用途: 畦の草刈り
農・林・水産業

今まで使用していたものよりよく切れる様な気がする、本体を地面にすらなくても草の生え際から刈れるのがいい(以前のものと比べて)金属製で耐久性を期待しています。

対象商品 : 40237355
2018-09-19
用途: 畑の草刈り
卸売・小売業

初めて使って、付属のナイロンでゆちゃく。経験してみればわかりますが、蓋がネジでとるのに手間ごかかる上、2つにきれいに分かれなくつながったままなので、なかなかリカバリー出来ません。
一回で、不燃物ゴミになりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 40237355
2016-04-15
用途: 草刈り
農・林・水産業

使いやすい製品です。

対象商品 : 40237355
2014-08-08
用途: 庭雑草掃除

1シーズン使えずにワイヤーをとめる金具が本体から外れました
2個購入しましたが、三ヶ月で廃棄。
もっと丈夫な造りにしてほしい。
すぐに違うものを購入しました

3が参考にしています
対象商品 : 40237355
2015-04-16
用途: 自宅の庭の草刈り

プラ製のフルオートを何個も使用して使いつぶしてきました。あれは便利ですがすぐにプラのフタが摩耗して壊れてしまいます。使用頻度が少ない場合はそれでもいいのですが、頻度が多いとこれは問題です。それでいろいろと探していましたが、シンプルな差し込み式は安くていいですが差し替えは結構ホネで、なにより差し替えコードを持ち歩くのが面倒です。ゴミも出るし。それで、プラのフルオートと差し込み式との折衷案としてこれを試してみました。差し替えるほど面倒ではないですが、フルオートというほど自動的に繰り出してはくれません。切れ味が落ちたら、手でコードを引っ張り出す必要があります。それでも差し替えるほど面倒ではありません。プラ製のどんどん削り取られて最後は穴があいて外れてしまうのを見ているよりも気分的に安心です。今のところ自分はこれをメインで使用しています。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする