18マイイリ ブレードグラスカッター用替刃 セフティー3 40237373

ブレードグラスカッター用替刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(18枚)注文コード40237373品番18マイイリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途草刈り高さ(mm)87質量(g)140奥行(mm)5太さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 草刈り
その他業種

草刈り機に装着⇒草刈り機運転⇒草刈り⇒10秒で替刃が粉々に。。。
購入した意味がなかった。。。

対象商品 : 40237373
2018-03-14
用途: 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

どのナイロンコードよりも良い切れ味。金属刃には負ける。
際刈りを苦にしないのは金属刃に勝るが、消耗は覚悟すべき。
消耗しやすいのに価格は高め。これは少し難点。
金属刃を引退覚悟で使えば、切れ味では勝てない。
安全に刈るならこれがいい。

対象商品 : 40237373
2017-08-15
用途: 雑草除去
サービス業

切れも良く素人にも安心して使用できました。カバーもついていればなお良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする