2.6MMX50M ナイロンコードHI □型 セフティー3 40237522

ナイロンコードHI □型

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40237522 品番2.6MMX50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。

長さ(m)50 形状角型 用途草刈用ナイロンコード。 幅(mm)2.6 高さ(mm)225 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40237547
2020-12-06
用途:
草刈り作業に
建設業・工事業

普段、似たようなものを使っています。まだこの商品を使ってみてはいませんが、
価格が安くて経済的だと思います。来春使ってみます。

対象商品:
40237547
2018-05-15
用途:
草刈り作業
サービス業

3mmと太いので長時間使用出来ました。ガラス繊維入と比べると回転を上げないと切れませんが、26CCの刈払機に良くマッチしてくれました。

対象商品:
40237531
2017-08-01
用途:
草刈作業
農・林・水産業

このナイロンコードはとても丈夫で切れ味も最高ですが、巻くときに難儀します。

対象商品:
40237504
2017-07-26
用途:
草刈
サービス業

口型は草の切れも良いとのことでしたが、そこまでの差は無いなと思いました。

対象商品:
40237547
2017-08-20
用途:
草刈り

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。価格が安価な点が良い。

対象商品:
40237547
2016-09-09
用途:
果樹園の草狩り

チタニウム入りの3mmのタイプと併用して使用しています。低価格で耐久性あるほうだと思います。3mmより細いと仕事にならないので助かっています。回転音は結構ありますが、草刈り機も全開で回しますのであまり気になりません。太い草も切れます。ナイロンコードは消耗品なので50mで2000円前後の商品は助かります。

対象商品:
40237504
2016-06-23
用途:
草刈り

柔らかい草刈りにはチップソーよりもきれいに刈り取ります。
安いのでコードを気にせずに使っています。

対象商品:
40237547
2015-11-03
用途:
草刈り

グラウンド、アスファルト、フェンスの草刈りをするときに使っています。同じ3mmでもチタニウム入りの物より長持ちするし、よく切れる気がします。ただ柔らかい草には向いていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする