3.0MMX15M ナイロンコードHI □型 セフティー3 40237531

ナイロンコードHI □型

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40237531 品番3.0MMX15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。

長さ(m)15 形状角型 用途草刈用ナイロンコード。 幅(mm)3.0 高さ(mm)145 質量(g)135

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40237531 3.0MMX15M 62482517 3.0MMX15M チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 1巻 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40237547
2020-12-06
用途:
草刈り作業に
建設業・工事業

普段、似たようなものを使っています。まだこの商品を使ってみてはいませんが、
価格が安くて経済的だと思います。来春使ってみます。

対象商品:
40237547
2018-05-15
用途:
草刈り作業
サービス業

3mmと太いので長時間使用出来ました。ガラス繊維入と比べると回転を上げないと切れませんが、26CCの刈払機に良くマッチしてくれました。

対象商品:
40237531
2017-08-01
用途:
草刈作業
農・林・水産業

このナイロンコードはとても丈夫で切れ味も最高ですが、巻くときに難儀します。

対象商品:
40237504
2017-07-26
用途:
草刈
サービス業

口型は草の切れも良いとのことでしたが、そこまでの差は無いなと思いました。

対象商品:
40237547
2017-08-20
用途:
草刈り

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。価格が安価な点が良い。

対象商品:
40237547
2016-09-09
用途:
果樹園の草狩り

チタニウム入りの3mmのタイプと併用して使用しています。低価格で耐久性あるほうだと思います。3mmより細いと仕事にならないので助かっています。回転音は結構ありますが、草刈り機も全開で回しますのであまり気になりません。太い草も切れます。ナイロンコードは消耗品なので50mで2000円前後の商品は助かります。

対象商品:
40237504
2016-06-23
用途:
草刈り

柔らかい草刈りにはチップソーよりもきれいに刈り取ります。
安いのでコードを気にせずに使っています。

対象商品:
40237547
2015-11-03
用途:
草刈り

グラウンド、アスファルト、フェンスの草刈りをするときに使っています。同じ3mmでもチタニウム入りの物より長持ちするし、よく切れる気がします。ただ柔らかい草には向いていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする