曜日別特売
G-8 ガーデンゴーグル曇り止め付き セフティー3 40237924

G-8 ガーデンゴーグル曇り止め付き セフティー3 40237924
G-8 ガーデンゴーグル曇り止め付き セフティー3 40237924

ガーデンゴーグル曇り止め付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40237924品番G-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

曇り止め加工品のため夏場の刈払作業でも曇らず快適に作業ができます。やわらかくフィットして、かけ心地抜群。

用途目の保護が必要な作業に。仕様メガネ併用可、両面曇り止め機能曇り止め加工形状ゴーグル型材質(レンズ)強化ポリカーボネート幅(mm)180高さ(mm)87質量(g)110奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237924
2020-11-03
用途: 屋外 配管工事掘削工事など
有限会社ヤマダ衛設電気・ガス・熱供給・水道業

左右 周りがよく見え使いやすい来年の夏場に期待が出来そうです今のところ問題ありません

対象商品 : 40237924
2020-05-23
用途: 研磨作業他
サンエムサービス

普段はもっと安いゴーグルを使っていますが、この商品はフィット感(かけ心地)が断然良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする