巻き付き防止 Wカット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。

用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2〜2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40238195
2019-08-11
用途:
草刈りです
農・林・水産業

まだ、多くの場面で使用していないのですが見たまんまの性能だと思います。
巻き付き防止の性能としては少し不満です。
刃がもう少し切れるといいと思います。
ロープはスペアが付いてこなかったので、手持ちのジズライザーのロープを使えました。
只、少し高くつきます

対象商品:
40238195
2014-08-16
用途:
山林、山道の草刈り

早速使いました。
ナイロンコードはすぐ切れました。柔らかい膝位の草を小雨の中刈りました。瞬間接着剤で使用前に止めた方がいいかもしれません。
柔らかい草だと下側にコードが有るタイプより威力は有るかもしれませんただ20〜25ccだと力不足かも、私はジョイントのカバーを1っはずして取り付けました。ホンダの丸刈り422です。

葛の弦も巻きつく事は無かったです。満タンからガス欠まで全開で回してます 次はコードを短くして使ってみようと思います。跳ね石が来るので後退りしながら刈るので良いアイテムだと思いますよ。

1人が参考にしています
2014-05-14
用途:
草刈り

ナイロンコード 取付け部の幅が狭く、手持ちの草刈り機には取付けできませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は2.4mmのナイロンコードが付属されておりますが、別途コードを取り付けされる場合に、2.4mmより太い商品ですとナイロンコードの取り付けが出来ません。また、刈払機本体への取り付けですが、通常のチップソー等の上にこちらの商品を設置いただければ取り付けできると思います。チップソーと同じ内径25.4mmですので、刈払機のギアケース部に合致して取り付けできると思います。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
40238195
2013-11-03
用途:
庭の草刈
熊谷朝日園 様

5分も経たない内にワイヤーが何処かに行ってしまいました。
ツル切り刃は柔らかく、クツワ藤のつるを切ろうとしたら全く役に立たず巻き込んでしまい葉は曲がってしまいました。
刃物の厚みが分厚いので、チップソーと同時装着しようとするとチップソーのセンターを合わせるのに苦労します。
もっと薄くて、鋼のような硬い素材でないと使えません。
値段が高く期待した分、物が悪く期待はずれでがっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
40238195
2013-10-04
用途:
河川の草刈

紐は30分で跡形もなくなりました。刃の斬れもイマイチの割りに値段は高い

MonotaROからの回答

ナイロンコードは消耗品になりますので、消耗しましたら別途お買い求め願います。こちらの商品には2.2〜2.4mmのナイロンコードが適合し弊社でも取り扱っております。商品情報が不足しており、申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする