EG-700 チップシャープナー E-Value 40238301

チップシャープナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238301 品番EG-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能。
スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくい。
チップソー・刈払い刃の刃研ぎに。
セラミック・超硬合金もOK。
鎌・包丁・鋏等も研げます。

電着部:銀梨地
基盤部:銀光沢
外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 穴径(Φmm)20 用途刈払メンテナンス用品 仕様電着ダイヤ#140 材質基盤:バネ鋼(SK-5) 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材チップソー・刈払い刃・セラミック・超硬合金・鎌・包丁・鋏等 ダイヤ幅(mm)8
注意
※この砥石は研磨専用です。研磨以外の用途には絶対ご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする