セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 動力式噴霧器パーツ
動噴用噴口 ライトズーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239726
品番
I-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
片手操作のピストル型噴口。
殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質
SUS304
C3604BD
幅(mm)
130
高さ(mm)
310
質量(g)
440
奥行(mm)
50
ねじ
SW13.8
噴出量(mL/min)
5700〜8000