ネオカルター ボックスタイプ A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40239798 品番 A-5
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。
2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。
3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。
4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。

材質ポリエチレン、アルミニウム 容量(L)85 表面積1.2cm2 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×350×450 EBM品番6041600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする