10L 高級園芸ジョーロ ノーブランド 40240015

高級園芸ジョーロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40240015 品番10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

要所は丈夫でさびにくい真鍮製です。
コシ網付きで目づまりがしません。
美しくさびにくいシルバーメタリック塗装。
筒先は丸型・小判型の2種類をセット。

付属品筒先(丸・小判)・コシ網 材質亜鉛鉄板 寸法(mm)約920X226X320 質量(g)1250 板厚(mm)0.27 塗装シルバーメタリック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40240015 10L 40240006 9L トタン散水ジョーロ 尾上製作所 トタン散水ジョーロ 尾上製作所 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする