乾湿計 5号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40240067 品番NP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。

温度計の種類乾湿計 温度表示方式棒状目盛 材質PS樹脂 幅(mm)90 高さ(mm)255 質量(g)130 タイプ壁掛け用 奥行(mm)30 温度測定範囲(℃)-10〜50 設置方式壁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする