20M フリーカットワイヤー用スペア セフティー3 40240295

フリーカットワイヤー用スペア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40240295 品番20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PET素材なので、燃やしても有毒ガスを発生しません。

用途添え木・垣根・支柱の固定等 幅(mm)4 質量(g)30 長さ(m)20 奥行(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40240295
2014-04-27
用途:
防獣用ネットの支柱への取付

非常に便利ですが、20mではすぐになくなるので、50m又は30m
のスペアもカタログに掲載してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする