EB-SK11
EB-SK11の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
EB-SK11の シュロ縄・ロープ
シュロ縄
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40240426
品番
3X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
18
色
赤
用途
添え木・垣根・支柱の固定等
材質
パームやし
質量(g)
100
奥行(mm)
3
太さ(mm)
3
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※火気の近くで使用しないで下さい。