カラー 1.0MM 盆栽用アルミ線150g巻 チキチ 40241372

盆栽用アルミ線150g巻

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40241372 品番カラー 1.0MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ブロンズ 太さ(Φmm)1.0 長さ(m)約70 質量(g)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40241467
2022-01-26
用途:
植物の防寒対策(骨組み)
一般社団法人 ジャパンベジタブルコミュニティ 様 (その他業種)

安価で簡単に加工しやすくサイズの違う植物の防寒対策の骨組みに使いやすい。長く使用できる。

対象商品:
40241406
2020-05-25
用途:
ワイヤーアート制作
CHIKA WIRE 様 (卸売・小売業)

個別包装がないため ワイヤーが箱の中でぶつかり多少の傷などはあるものの迅速に郵送して頂き助かりました。盆栽などに使用する分には全く問題がないと思います。

対象商品:
40241372
2020-02-09
用途:
お値打ちで扱いやすい

ハンドメイド作品制作に使用。お値打ちで扱いやすくて気に入っている。容量があるため気兼ねなく使えていい。配送は、キズも歪みもなく安全に受け取れ、よかった。

対象商品:
40241381
2016-12-16
用途:
盆栽の整形
サービス業

銅線と比べると巻きやすいが、効きが少し悪いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする