※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFB25UT6S)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
40241915
品番
LEFB25UT6S-400
参考基準価格(税別)
¥106,150
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ配置
(U) 下折返し
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード