LEFB25UT6S-1000-S5S2H L Series(LEFB25UT6S) SMC 40241994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB25UT6S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
注文コード
40241994
品番
LEFB25UT6S-1000-S5S2H
参考基準価格(税別)¥224,840販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
ストローク(mm)
1000
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
オートスイッチ取付金具
(-) なし
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ配置
(U) 下折返し
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oコネクタ
(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする