※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB32NM1S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40242116 品番 LEFB32NM1S-400
参考基準価格(税別)¥86,190 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)400 駆動方式ベルト モータ種類(NM1) 取付形状M1 サイズ(mm)32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする