LEFB32NXS-900 L Series(LEFB32NXS) SMC 40242554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB32NXS)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)900
内容量1個注文コード40242554品番LEFB32NXS-900
参考基準価格(税別)¥98,010販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする