千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 地域鎌
九州型造林鎌
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40242702
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼付刃で切れ味抜群。
長柄で立ったまま能率良く作業ができます。
刃長(mm)
230
刃幅(mm)
160
全長(mm)
1440
用途
除草作業用
仕様
鋼付
幅(mm)
180
高さ(mm)
1420
質量(g)
1280
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400