全鋼腰鉈 両刃 165mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40243077 品番SGKN-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

全鋼刃で耐久性抜群。

刃長(mm)165 用途枝打ち、薪割り用 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)75 高さ(mm)380 質量(g)480 奥行(mm)40 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243077
2024-09-13
用途:
竹の始末
製造業

切り倒した竹の枝を落とすために購入。適度な重さがあり使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40243077
2015-06-25
用途:
グミ・花の木の枝落としに使用

枝落としに、両刃にして使い勝手がとても良かった。

重さも、切れ具合も最適です。

デザインも言う事なし。

対象商品:
40243077
2016-11-14
用途:
薪割り

ケース止めの設計が不備、遊びが大きく根本の刃が露出する。ケースの意味がない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする