曜日別特売
S1 抗菌耐熱まな板 スーパー100 EBM(江部松商事) 40243149

抗菌耐熱まな板 スーパー100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
幅(mm)250
質量(kg)2.5
2.5
3
3.6
5
6.8
6.6
8.1
8
10
10.8
15.2
3.8
4.5
5.4
7.4
10.1
9.8
12.2
12
15
16.2
21.5
内容量1枚注文コード40243149品番S1
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。
抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。

材質ポリエチレン長さ(mm)500幅(mm)250厚さ(mm)20質量(kg)2.5耐熱温度(℃)100EBM品番8139110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする