ハンディ鉈

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使いやすい小型タイプ。
鋼付刃で切れ味抜群。

刃長(mm)115 用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)32 高さ(mm)240 質量(g)240 奥行(mm)20 刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243165
2018-02-04
用途:
竹細工

グリップの仕上げが悪いです。届いた商品は、柄の上側に なかご尻 が飛び出しており、僅かではあるが、グラインダで削らないと使えない。

対象商品:
40243165
2014-04-14
用途:
じゃまな木や大きい草など
農・林・水産業

細い枝なのはスパッといけますが、太目の枝や幹などは無理です。
思ったよりも小さめでした。普段使いの包丁より少し小さいかな。
持ち運びには便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする