千吉金賞
千吉金賞の 鉈
千吉金賞の 細工用
共柄鉈石付ロープ巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243226
品番
420G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
160
全長(mm)
430
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
材質
刃物鋼
幅(mm)
130
高さ(mm)
410
質量(g)
580
奥行(mm)
35
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。