EBM(江部松商事)
抗菌耐熱まな板 スーパー100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
30
20
30
幅(mm)
270
250
270
300
330
450
390
400
500
600
質量(kg)
4.5
4.5
4.5
2.5
3
3.6
5
6.8
6.6
8.1
8
10
10.8
15.2
3.8
5.4
7.4
10.1
9.8
12.2
12
15
16.2
21.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40243264
品番
S2
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。
抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
30
質量(kg)
4.5
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
8139920
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません