EBM(江部松商事)
抗菌耐熱まな板 スーパー100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
30
20
30
幅(mm)
450
250
270
300
330
450
390
400
500
600
質量(kg)
16.2
16.2
16.2
10.1
12.2
2.5
3
3.6
5
6.8
6.6
8.1
8
10
10.8
15.2
3.8
4.5
5.4
7.4
9.8
12
15
21.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40243343
品番
S11A
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。
抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
450
厚さ(mm)
30
質量(kg)
16.2
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
8140610
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません