千吉 金
千吉 金の 斧
仮枠用大工手斧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全鋼刃で耐久性抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
135
用途
仮枠作業用
仕様
全鋼
高さ(mm)
410
質量(g)
900
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。