千吉
千吉の 鉈
千吉の 鉈その他
関東鉈 双刃
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243411
品番
135MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)
390
刃長(mm)
145
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
幅(mm)
90
高さ(mm)
390
質量(g)
680
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。