曜日別特売
120MM 木の皮ムキ ノーブランド 40243576

木の皮ムキ

(9件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)120
全長84cm
内容量1個注文コード40243576品番120MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途木の皮むき用全長84cm刃幅12cm仕様刃部:鋼付幅(mm)120高さ(mm)900質量(g)640奥行(mm)40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243576
2024-02-09
用途: 伐採木の皮剥き
農・林・水産業

皮剥き作業は初めてなのですが、使い勝手がとてもいいです。願わくは、刃の切れがもう少し長続きして欲しいです。

対象商品 : 40243567
2024-05-17
用途: 木の皮むき
東北林産株式会社

持ちやすくちょうど良いサイズだが、皮がきれいに剥けなかった。

対象商品 : 40243576
2020-04-06
用途: 杉、檜の皮むき
建設業・工事業

前から使用していたものより
角度がいい感じです。
使い勝手もいいです。

対象商品 : 40243576
2019-03-08
用途: 木工
建設業・工事業

去年の災害での倒木の皮をむいています。乾燥させて、何か使える日用品にし、木の持ち主に使って貰おうと考えています。

対象商品 : 40243576
2019-05-16
用途: 杉の皮むき
吉村物産株式会社建設業・工事業

羽と柄の角度をもう少し起こした方が腰を曲げなくて使いやすい。

対象商品 : 40243576
2020-11-22
用途: 丸太の皮むき
教育・研究機関

想定どおりに使用できましたが、木の状態や樹種によってはかなり重労働になります。

対象商品 : 40243576
2018-12-03
用途: 樹木の皮むき用として
鳳竹会

直径40センチの樫の木の皮をむきましたが、乾燥前の樹皮は結構歯が立ちよく削れました。乾燥した皮は硬くて歯が立たないので鑿にしましたが、生皮やよく剥けます。

対象商品 : 40243576
2017-11-22
用途: 木の皮むき
農・林・水産業

虫に食われたヒノキの皮も少しづつですが確実に剥けるので作業の見通しがたちました。注文してすぐ使えたので、すごく便利でした。返品不可な理由が分かりませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする