千吉 金
千吉 金の 鉈
千吉 金の 鉈その他
竹フシ落とし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。
本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。
刃先の切れ味も抜群です。
丈夫な本樫柄採用。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
高さ(mm)
390
用途
竹のフシ落とし用
幅(mm)
170
質量(g)
640
奥行(mm)
50
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。