強力三本クマデ

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243813 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頑丈・丈夫な強力タイプ。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)450 用途土ならし・土起こし用 幅(mm)100 高さ(mm)450 質量(g)420 奥行(mm)130 刃長(mm)120 材質(刃)刃物鋼 爪数3 先幅(mm)100
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243813
2024-04-12
用途:
雑草の根っこ起こし
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

持ち運びを考えて柄の短いタイプしたのですが、も少しトップに重量感があった方が力が入ってよいのではないでしょうか。柄の長いタイプで持ち運びできる組み立て式があれば検討したいと思ってます。

対象商品:
40243813
2018-04-03
用途:
農作業用
農・林・水産業

商品名に強力と付くだけに石が大量に混じった場所でもゴリゴリいけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする