千吉
千吉の 除草具
千吉の ネジリ鎌
ねじり鎌 全鋼 左用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244084
品番
SRC-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
除草作業用
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
幅(mm)
125
全長(mm)
280
高さ(mm)
280
質量(g)
160
奥行(mm)
30
刃長(mm)
125
刃幅(mm)
50
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。