鋼付鶴首鎌

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244102 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)105 刃幅(mm)30 用途除草作業用 幅(mm)120 全長(mm)300 高さ(mm)300 質量(g)180 奥行(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244102
2021-09-11
用途:
家庭菜園での草取り作業

全体の長さ 先端の長さ 重さ どれも文句なし また草の取れ具合が抜群です かなり使ってみましたが今のところ刃こぼれもなく満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
40244102
2021-09-08
用途:
庭の草刈り
不動産業

いつもは草が生い茂ってから刈払機で一気に刈り込んでいましたが、心を入れ替えて早めの草刈りを決意。この鶴首鎌なら生え際からしっかり刈れます。がっしりしたつくりと適度な重さが作業を楽しくさせてくれます。良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40244102
2019-05-15
用途:
庭の草刈り
教育・研究機関

庭の草刈りには最適のようです。切れ味もよく、使い易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする