手打ちねじり鎌 厚打ち

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244111 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)125 刃幅(mm)45 用途除草作業用 幅(mm)125 全長(mm)255 高さ(mm)255 質量(g)200 奥行(mm)60
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244111
2021-03-16
用途:
庭、墓の除草掃除
その他業種

素晴らしい切れ味です。
いままでステンレス製の草かきを使用してきましたが、例えていうなら草野球とプロ野球の違いほど、切れ味のよさを実感しました。さすが鋼です。
残念な点は、金具の留め金で指を怪我しました。届いてすぐに試しに使用した際に、素手で使用してしまった結果、木の柄に止めるための釘が反対側からぎりぎりはみ出さないで止められていますが、木がそれにより浮き上がって、ささぐれだっていたので、指に刺さって血が出ました。
大変良い商品なのに細かいところが残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
40244111
2021-06-01
用途:
屋外設備周辺の草取り
医療・福祉・介護関連業

地面すれすれか、多少土ごと撫でるように動かすと良いようです。T字型カミソリで髭を剃るような気分です。そのため石や木の根がある所だとうまくいきません。
通常の鎌だと刃があたってしまうような壁際でも、壁と草の間に刃を入れて引くと、草取りが捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする