テコ付き草抜き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244303 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

細かい部分の作業に。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)45 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)100 奥行(mm)20 刃長(mm)30 刃幅(mm)20 材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244303
2023-03-20
用途:
庭の草取り作業
新和商事株式会社 様

基本的には雑草が大変抜きやすい構造です。ただ、先端部の開口部をもう少し広くして欲しいと思います。

対象商品:
40244303
2023-04-05
用途:
庭の芝生内の草取りに使用
サービス業

先端の切れ込みが浅く草が取りにくい、また持ち手はもっと太い方が使いやすいと思う

対象商品:
40244303
2017-04-17
用途:
草抜き
製造業

説明書の通りに作業しましたが下の土が柔らかいと簡単には抜けませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする