PC柄小鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244321 品番SGJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

細かい部分の作業に。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:プラスチック
幅(mm)60 高さ(mm)185 質量(g)80 奥行(mm)60 材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする